FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form B UNF 1/4"-28

  • ERIKS:23412525
  • Hersteller:4317784256612
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
Material
HSS-co