FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form B UNF 1/2"-20

  • ERIKS:23412529
  • Hersteller:4317784256650
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
Material
HSS-co