FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form B UNC N.6-32

  • ERIKS:23412494
  • Hersteller:4317784256469
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
NR.6
Gewindesteigung Innengewinde
32 in
Material
HSS-co