CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | NR.4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 40 in |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 2184-1 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 56 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |