Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form B UNC 5/16"-18

  • ERIKS:23412499
  • Hersteller:4317784256513
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
Material
HSS-co