FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer FAT überlang HSSE TiN Typ N 6HX M20

  • ERIKS:12741258
  • Hersteller:16690200
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Hinweis: Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet Toleranzbereich außerhalb der Norm – mit besonderer Eignung des Gewindebohrers für Übergrößen, hochfeste und abrasive Werkstoffe – bei längerer Standzeit.

Zur Liste hinzufügen

CHF 101.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
25 mm
Material
HSS-E