FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer Fat Tandem DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form C M20

  • ERIKS:12741189
  • Hersteller:16650200
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung:     M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 40.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
25 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-E