FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer Fat Tandem DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form C M10

  • ERIKS:12741182
  • Hersteller:16650100
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung:     M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
15 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-E