FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer Fat Tandem DIN376 HSS-PM TiN Typ N 6H Form C M16

  • ERIKS:12741220
  • Hersteller:16670160
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung:     M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 57.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-E