FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer Fat Tandem DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6G Form C M8

  • ERIKS:12741200
  • Hersteller:16660080
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung:     M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
125 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E