FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer FAT DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6H Grundloch M16

  • ERIKS:12741241
  • Hersteller:16680160
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Mit extrem kurzem Anschnitt.

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders geeignet für Grundlöcher mit sehr kurzem Gewindeauslauf.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E