Ausführung: Mit extrem kurzem Anschnitt.
Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders geeignet für Grundlöcher mit sehr kurzem Gewindeauslauf.
CHF 18.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Gewindesteigung Innengewinde | 15 mm |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E |