FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE TiCN Typ V4AForm C G3/8"

  • ERIKS:23412486
  • Hersteller:4317784359382
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259). Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5156