FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE TiCN Typ V4AForm C G1/8"

  • ERIKS:23412484
  • Hersteller:6117660001
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259). Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
5156