Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
CHF 118.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
DIN-Norm | 5156 |
Material | HSS-co |