FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN5156 HSS Form B G1."

  • ERIKS:23103329
  • Hersteller:4317784142359
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

CHF 102.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm