FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN5156 HSS Form B G1.1/4"

  • ERIKS:23102601
  • Hersteller:4317784256407
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

CHF 169.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
170 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm