FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 7

  • ERIKS:23412546
  • Hersteller:4317784256704
Image 1
Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.

Zur Liste hinzufügen

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
PG
Gewindegröße
7 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS-co