FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29

  • ERIKS:23102628
  • Hersteller:4317784256766
Image 1
Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.

Zur Liste hinzufügen

CHF 131.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
PG
Gewindegröße
29 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS-co