FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 21

  • ERIKS:23412551
  • Hersteller:4317784256759
Image 1
Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.

Zur Liste hinzufügen

CHF 97.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
PG
Gewindegröße
21 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS-co