FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16

  • ERIKS:23412550
  • Hersteller:4317784256742
Image 1
Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.

Zur Liste hinzufügen

CHF 67.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
PG
Gewindegröße
16 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS-co