FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ W Form C M16

  • ERIKS:23412264
  • Hersteller:4317784257152
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Ausführung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
DIN-Norm
376
Material
HSS-co