FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ W Form B M18

  • ERIKS:23412251
  • Hersteller:4317784256032
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Alu

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
DIN-Norm
376
Material
HSS-co