Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ W Form B M14

  • ERIKS:23412249
  • Hersteller:4317784256018
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Alu

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
DIN-Norm
376
Material
HSS-co