FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M20

  • ERIKS:23412118
  • Hersteller:4317784358170
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 73.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
DIN-Norm
376
Material
HSS-co