FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ H Form C M12

  • ERIKS:23412228
  • Hersteller:4317784256971
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
DIN-Norm
376
Material
HSS-co