FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ H Form B M20

  • ERIKS:23412208
  • Hersteller:4317784255783
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 47.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
DIN-Norm
376
Material
HSS-co