FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ H Form B ausgesetzte Zähne M12

  • ERIKS:23412274
  • Hersteller:4317784256117
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge) und ausgesetzten Zähnen. Oberfläche blank.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
DIN-Norm
376
Material
HSS-co