Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ GG Form C M16

  • ERIKS:23412287
  • Hersteller:4317784255646
Image 1
Durchgangs- und Grundloch-Maschinengewindebohrer, Guss

Ausführung:     M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Hinweis: Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet Toleranzbereich außerhalb der Norm – mit besonderer Eignung des Gewindebohrers für Übergrößen, hochfeste und abrasive Werkstoffe – bei längerer Standzeit.

Zur Liste hinzufügen

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
DIN-Norm
376
Material
HSS-co