FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TiCN Typ VG Form C M20

  • ERIKS:14569089
  • Hersteller:6716170200
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung:     M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 81.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
376
Gesamtlänge
140 mm
Steigungswinkel
40 °
Bohrlochdurchmesser
17.5 mm