Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C M16

  • ERIKS:23412081
  • Hersteller:4317784105064
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 33.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
DIN-Norm
376
Material
HSS-co