Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M14

  • ERIKS:23103072
  • Hersteller:4317784106689
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 29.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm