FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M30x1,5

  • ERIKS:23412371
  • Hersteller:4317784126717
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 112.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co