FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1

  • ERIKS:23412360
  • Hersteller:4317784126601
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co