FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M4x0,50

  • ERIKS:23412322
  • Hersteller:4317784256230
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co