FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5

  • ERIKS:23412346
  • Hersteller:4317784126489
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 83.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co