FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M16x1,5

  • ERIKS:23412339
  • Hersteller:6117530037
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 32.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co