FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M14x1,25

  • ERIKS:23412336
  • Hersteller:4317784126380
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co