Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2

  • ERIKS:23412254
  • Hersteller:4317784358613
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Ausführung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
DIN-Norm
371
Material
HSS-co