FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form B M8

  • ERIKS:23412246
  • Hersteller:4317784255981
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Alu

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
DIN-Norm
371
Material
HSS-co