FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ VA Form BM4

  • ERIKS:23412135
  • Hersteller:4317784105248
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
DIN-Norm
371
Material
HSS-co