Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.
CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 2.5 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |