FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M2,3

  • ERIKS:23412104
  • Hersteller:6116840023
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.


* In DIN 13 nicht mehr enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2.3
DIN-Norm
371
Material
HSS-co