Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form B M10

  • ERIKS:23412094
  • Hersteller:4317784357937
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung:     M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M30 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm