Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |