FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form B M2,5

  • ERIKS:12126131
  • Hersteller:4317784477482
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2.5
DIN-Norm
371
Material
HSS-co