FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM CUPRIC Typ INOX 6HX Grundloch M4

  • ERIKS:13679783
  • Hersteller:6716450040
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung:     M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT