FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8

  • ERIKS:12126161
  • Hersteller:4317784477826
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde

Ausführung: Mit Schälanschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle und Einsatzstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
DIN-Norm
371
Material
HSS-co