FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M8

  • ERIKS:23412300
  • Hersteller:4317784256209
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde

Ausführung: Mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle und Einsatzstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
DIN-Norm
371
Material
HSS-co