FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20

  • ERIKS:12126189
  • Hersteller:4317784477772
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde

Ausführung: Mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle und Einsatzstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
DIN-Norm
376
Material
HSS-co